Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m3/h
SilencieuxAcoustique renforcée, idéale pour installation en faux-plafonds. Isolation phonique épaisseur 20mm dans le compartiment aéraulique.
Installation facilitéeCompacts avec seulement 221mm (pour la taille 300) et légers (poids inférieur à 10kg), les caissons de la gamme Critair EC 300/500 PCI permettent l'extration d'air dans les petits locaux tertiaires (bureaux, salles de classe, commerces ...). Les caissons s'adaptent à un maximum de configurations : bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides, installation en intérieur (faux-plafond) ou en extérieur et montage dans toutes les positions. Ils sont également dotés d'un indicateur de bon fonctionnement (LED) et d'un interrupteur de proximité monté d'usine.
Critair ec pci
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
hauteur de conduit soufflage
largeur de conduit soufflage
diamètre de conduit soufflage
diamètre de conduit aspiration
hauteur de conduit aspiration
largeur de conduit aspiration
moteur 2 vitesses
adapté à la régulation de fréquence
convient pour réglage basse tension
moteur à courant continu
entraînement indirect
adapté à une régulation par transfo
adapté à une commande électronique
volume d'air non chargé
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Raccordement électrique
Tension de raccordement
Longueur
Raccordement
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme