Caisson d'extraction non C4 & ventilateur Caisson d'extraction non C4 & ventilateur (853 produits)


Ventilateur tertiaire inline 300m3/h, D125, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact300 Standard 1V
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact Standard 1 vitesse - Débit de 300 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact600 Standard 1V
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact Standard 1 vitesse - Débit de 600 m³/h.
EasyVEC Compact 300 STD IP 1V Isolé
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact standard 1v - Débit de 300 m³/h. Caisson isolé
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 1000 Standard 1V
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact Standard 1 vitesse - Débit de 1000 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 2000 Standard 1V
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact Standard 1 vitesse - Débit de 2000 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 300 Micro-watt
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC Compact Micro-Watt - Débit de 300 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 2000 Micro-watt
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC Compact Micro-Watt - Débit de 2000 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 1000 Micro-watt
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC Compact Micro-Watt - Débit de 1000 m³/h.
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact 600 Micro-watt
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC Compact Micro-Watt - Débit de 600 m³/h.
Ventilateur tertiaire inline 600m3/h, D160, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 600 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 160mm, très faible niveau sonore
Critair mini 250 - caisson d'extraction compact d160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m3/h
Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1000 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 200mm, très faible niveau sonore
Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m3/h
Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m3/h
Caisson extra-plat Ecowatt, 600 m3/h, D 160 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 600 m3/h, hauteur 23 cm, D 160 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt, 300 m3/h, D 125 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 300 m3/h, hauteur 23 cm, D 125 mm, avec interrupteur de proximité
Critair mini 500 - caisson d'extraction compact d200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m3/h
Ventilateur tertiaire inline 600 m3/h, D160, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 600 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D160mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1200m3/h, D250, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 250mm, très faible niveau sonore
Critair mini 700 - caisson d'extraction compact d200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 700 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 700 m3/h
Critair mini 1000 - caisson d'extraction compact d250
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 1000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 1000 m3/h
Ventilateur tertiaire inline 300 m3/h, D125, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D125mm, très faible niveau sonore
EasyVEC Compact 600 STD IP 1V Isolé
ALDES
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact standard 1v - Débit de 600 m³/h. Caisson isolé