Ventilateur tertiaire inline 300m3/h, D125, mono 230V, variateur, boîte à borne

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 120 mm
  • volume d'air non chargé 411 m³/h
  • Matière acier

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore

 
 

Détails du produit

Jetline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Jetline

Ventilateur de conduit

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

avec inversion de polarité

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

60 °C

diamètre du canal

120 mm

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

411 m³/h

diamètre de boîtier

214 mm

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

acier

Longueur

279 mm

raccordement

extrémité pointue

consommation d'énergie

0.038 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.