Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale double-flux très haut rendement jusqu'à 82%, 500 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf
Cad-compact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage appareil
avec cadre de support
type de ventilateur
avec by-pass
convient pour réglage basse tension
adapté à une régulation par transfo
adapté à une commande électronique
Tension de raccordement
type chauffage de batterie
type de batterie de refroidissement
système de changement
volume d'air max. à 600 Pa
volume d'air max. à 500 Pa
volume d'air max. à 400 Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec sortie de condensat
Avec tôle de toit
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Raccordement électrique
type de moteur
récupération de la chaleur au-dessus de
Matière
Mode hors-gel
Raccordement
Consommation d'énergie
Multiple de vente
Gamme