Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compensateur De Dilatation A Raccord Union F/F 1"1/2 Bsp
Pour Absorption Des Dilatations, Contractions, Oscillations, Vibrations,
Compressions Lineaires Et Angulaires
Reseau D'Adduction Et De Distribution D'Eau
Soufflet Epdm
Raccord Union Fonte Malleable Galvanisee
Renfort Fibre Synthetique
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars (A 20°C)
Limites De Temperatures: -10°C A + 100°C
Normalisation:
Acs
Ecartement 200Mm
pour voir vos prix et les stocks
longueur neutre
Diamètre nominal
Pression de service maximale à 20 °C
matériau paroi extérieure soufflet
matériau paroi intérieure soufflet
matière de l'insert
Matière du raccordement
température de fonctionnement max.
code de couleur
Raccordement
Multiple de vente
Code Douane