Compens.dilat.EPDM PN10 3/4'F/Fx200

Main media

Détails du produit

Compensateur De Dilatation A Raccord Union F/F 3/4"Bsp
Pour Absorption Des Dilatations, Contractions, Oscillations, Vibrations,
Compressions Lineaires Et Angulaires
Reseau D'Adduction Et De Distribution D'Eau
Soufflet Epdm
Raccord Union Fonte Malleable Galvanisee
Renfort Fibre Synthetique
Double Sphere
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars (A 20°C)
Limites De Temperatures: -10°C A + 100°C
Normalisation:
Acs
Ecartement 200Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compensateur en caoutchouc

longueur neutre

200 mm

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

matériau paroi extérieure soufflet

EPDM

matériau paroi intérieure soufflet

EPDM

matière de l'insert

autre

matière du raccordement

fonte

température de fonctionnement max.

100 °C

code de couleur

noir

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Info produit

Code Douane

40091200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.