BWT SILVERMAG 360 - filtre désemboueur 1 pouce spécial PAC

Main media
ICON

Filtre avec molette pivotante à 360°C pour permettre un montage quel que soit l'angle, corps en laiton nickelé, barreau magnétique et tamis filtrant 800'm.

 
 

Détails du produit

Le filtre SILVERMAG est un filtre désemboueur magnétique destiné aux logements collectifs avec chauffage individualisé ou aux chaudières et pompes à chaleur individuelles. Grâce au tamis filtrant 800 ?m et au barreau aimanté en Néodyme, le filtre permet d'éviter la formation de boues dans l'installation, d'optimiser les performances énergétiques du système de chauffe, de protéger le générateur de chaleur, de compléter l'efficacité du désembouage. ENTRETIEN : Facile d'entretien, il est conseillé de vidanger le filtre au minimum une fois par an, lors de l'entretien annuel de la chaudière, ou plus souvent si un encrassement est observé. Garanti 10 ans. Idéal chaudières au sol et pompes à chaleur. Modulable : molette pivotante à 360°C - permet un montage quelque soit l'angle. Grande capacité : débit jusqu'à 4 m3/h.
La gamme SOLUTECH est la solution BWT de traitement curatif et préventif multi-action pour les circuits de chauffages. BWT a développé différentes solutions puissantes pour entretenir et nettoyer en profondeur l’ensemble des circuits de chauffe.
La solution SOLUTECH TRAITEMENT, SOLUTECH DESEMBOUAGE, SOLUTECH PROTECTION sont trois solutions complémentaires qui garantirons aux installateurs une solution d’entretien efficace et facile des réseaux de chauffage !

Solutech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à carburant magnétique

dimension de raccordement

3/4 pouce

Info produit

Gamme

Solutech

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.