Réducteur de pression FF 1/2' avec filtre. Sans mano. Eau chaude. T°max 80°C

Main media

Réducteur de pression Thermador R53315H FF 1/2' av. filtre - P.max. 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 80°C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84811099

Multiple de vente

1

Réducteur de pression

pression réduite

1...6 bar

longueur raccordement 2

76 mm

longueur raccordement 1

140 mm

pression d’admission max.

16 bar

pression nominale de l'article

PN 3,2

adapté aux liquides

Oui

joint

autre

Matière

laiton

Traitement de surface

chromé

Hauteur

112 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.