Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AB-QM DN 80 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage 11 à 28 m3/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP
La vanne Danfoss AB-QM est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) qui allie une précision et une durabilité élevées à une facilité d'utilisation inégalée sur le marché. Les vannes de régulation indépendantes de la pression sont des vannes de régulation avec une fonction d'équilibrage automatique. Un régulateur de pression intégré maintient une pression différentielle constante sur la vanne de régulation, assurant l'autorité totale de la vanne et une limitation automatique de débit. En combinant deux fonctions en une seule, la régulation et l'équilibrage hydraulique automatique, les PICV de Danfoss offrent une solution rentable aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de systèmes de CVC.
AB-QM fournit une autorité de vanne unique de 100 % et est réglé à un débit de conception souhaité en pourcentage (%) de son débit nominal. AB-QM est utilisé pour les unités de traitement d'air, les refroidisseurs, les plafonds climatiques, les ventilo-convecteurs et autres unités terminales dans les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. La gamme de produits étendue de tailles de vannes et d'actionneurs correspondants vous offre la perfection en matière de contrôle pour des débits nominaux allant jusqu'à 370 m3/h, à la fois en pleine charge et en charge partielle.
• La limitation précise de débit garantit toujours le bon débit au bon moment, ce qui réduit l'énergie de pompage consommée
• Gamme complète de DN15 à DN250 pour des débits allant jusqu'à 407 m³/h
• Disponible avec filetage mâle et femelle pour une utilisation universelle
• Le test de durabilité de Danfoss garantit que la vanne AB-QM possède la meilleure résistance à l'entartrage et à l'encrassement de sa catégorie
• Dépannage facile grâce au réglage toujours visible et à la possibilité de mesurer le débit grâce aux prises de pression
• Hystérésis minimale pour une régulation stable et précise de la température
• Système paré pour l'avenir, avec une gamme d'actionneurs intelligents, prêt pour une système HVAC 4.0 optimisé et axé sur les données
Ab-qm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
diamètre nominal
raccordements
longueur de course
avec robinet de mesure
pré-réglage débit
caractéristique de soupape
différence minimale de pression
raccord élément de commande
pression nominale de l'article
débit
longueur de travail
adapté aux liquides
Longueur
convient au glycol
Qualité du matériau
Hauteur
avec robinet de remplissage et de vidange
Modèle type