Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure fixe en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm. Fonctions optionnelles : un
SKD32.50
Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure fixe en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm. Fonctions optionnelles : un interrupteur auxiliaire ou un potentiomètre. Avec commande manuelle.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
signal d'état réglable
course à réglage automatique
force de réglage
contact de fin de course
contacts auxiliaires
Tension du secteur
avec retour à la tension zéro
plage de fonctionnement réglable
humidité relative tolérée
transmission
énergie élec. max. accumulée
convient pour vanne d’arrêt
longueur de course
durée de fonctionnement
signal d'état
avec indicateur de position mécanique
raccordement à la vanne
hors tension fermé
avec fonction de sûreté
reconnaissance automatique de course
convient pour accessoire d’air
contacts auxiliaires en option
consommation d'énergie en fonctionnement
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
régulation split range
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Contact de commutation hors tension
Commande manuelle
Température ambiante
Matière
signal de commande
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur