Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
RS485 pour l'intégration Modbus RTU, par exemple dans Climatix Ethernet Daisychain pour l'intégration IP BACnet dans la connectivité Desigo Cloud afin d'étendre les fonctionnalités avec divers packages Software-as-a-Service (S...
- RS485 for Modbus RTU integration e.g. into Climatix
- Ethernet Daisychain for BACnet IP integration into Desigo
- Cloud connectivity to extend functionality with various Software-as-a-Service (SaaS) packages such as Building Operator – a cloud-based application to manage fleet of sites
- Power supply AC DC 24 V
- Control signal analog DC 0 2..10 V or 4..20 mA
- With threaded connections to ISO 228 1
- For use in heating, ventilating, air conditioning systems as a control valve and for dynamic hydraulic balancing
- For use with cooling, chilled, low and high temperature water in closed circuits
- Volumetric flow 225…4'500 l h
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
raccordements
pré-réglage débit
caractéristique de soupape
différence minimale de pression
pression nominale de l'article
méthode de réglage via PC-tool
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle
réglage direct sur le produit
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication)
type de compensation de pression
adapté aux liquides
longueur de travail
diamètre extérieur du tube
débit
différence de pression max.
convient au glycol
Matière
Longueur
Qualité du matériau
Hauteur