Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur de piscine breadcrumb-arrow
  5. IHZ15T-Q0
 

WHL-15T PAC Air / Eau Monobloc,R32, Full Inverter Réversible, Taille 15T, 400V

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :WMOIHZ15T-Q0
Réf Fab :IHZ15T-Q0

Pompe à chaleur Air/Eau Monobloc WHL-15T Full Inverter réversible R32, Taille 15T, 400V. Circulateur, débitmètre et résistance électrique 9 kW intégrés. Solution haute puissance pour chauffage et rafraîchissement.

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

WHL-15T - PAC Monobloc INVERTER | 65°C | R32 | 400 V PAC Air / Eau Monobloc Full Inverter Réversible, Taille 15T, 400V
Circulateur, Débitmetre et Résistances 9kw integré .

WHL
Simplicité d'installation et performances
Une pompe a? chaleur re?versible fournissant chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire tout en e?le?gance
La WHL est une pompe à chaleur air/eau monobloc hautes performances pouvant maintenir une température de départ à 65°C pour une température extérieure de -25°C. Elle bénéficie d'un circulateur et d'appoints intégrés permettant une installation simplifiée. L'appareil est conçu pour allier performances et niveau sonore faible, ce qui fait de cette pompe à chaleur une valeur sûre et pérenne.
• De?givrage par inversion de cycle
• Pre?chauffage du compresseur frigorifique
• Syste?me grand froid avec re?sistance de bac a? condensat
Full Inverter
Compresseur «2D» Full DC Twin-Rotary Inverter et ventilateur à variation de vitesse
Soft start
Pas de pic d'intensité sur le réseau électrique au démarrage
25 - 100%
Variation de vitesse
Smart Defrost
La machine adapte son dégivrage en fonction de son dernier cycle
Plus de silence
Grâce à son compresseur Inverter et son moteur ventilateur à vitesse variable
-25°C
Température minimum de fonctionnement

Whl

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Whl