Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
GT-U+ 1000 PN10
Taille: Grundfos GT-U+ 1000 PN10 est un réservoir Vertical sous pression Vessie, d'une capacité de 1000.0 l.
Temp. maxi du liquide: Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 1000 PN10 est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C.
Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique.
Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère.
Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement.
Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.
Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore.
La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère.
Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement.
Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.
Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.
Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie.
Liquide:
Maximum liquid temperature: 90 °C
Technique:
Type de membrane: Vessie
Matériaux:
De base: Acier au carbone
Installation:
Pression maximale de service: 10 bar
Type raccordement: G
Taille du raccordement: 2 inch
Taille: 1000.0
Autres:
Poids net: 167 kg
Poids brut: 184 kg
Type d'application: Standard
Gt u +
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
Température moyenne (permanente)
avec support mural fixe
avec membrane remplaçable
diamètre externe de tube raccordement de détente
diamètre nom. raccord à expansion
avec pieds
positionnement vertical
adapté à l'eau d'usage
avec appareil de soutirage
Pression de travail max.
pression nominale de bride
pression préliminaire
Conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED) (2014/68/UE)
avec collecteur de cuve
mélange glycol max.
matériau membrane / vessie
convient pour chauffage central
positionnement horizontal
Avec matériau de fixation
avec manomètre
avec soupape de sûreté
contenu
Diamètre raccord
Raccordement
Hauteur
Couleur