GT-U+ 1000 PN16
Taille: Grundfos GT-U+ 1000 PN16 est un réservoir Vertical sous pression Vessie, d'une capacité de 1000.0 l.
Temp. maxi du liquide: Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 1000 PN16 est conçu pour une pression de service maximale de 16 bar et une température de liquide maximale de 90 °C.
Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique.
Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère.
Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement.
Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.
Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore.
La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère.
Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement.
Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.
Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.
Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie.
Liquide:
Maximum liquid temperature: 90 °C
Technique:
Type de membrane: Vessie
Matériaux:
De base: Acier au carbone
Installation:
Pression maximale de service: 16 bar
Type raccordement: G
Taille du raccordement: 2 inch
Taille: 1000.0
Autres:
Poids net: 256 kg
Poids brut: 273 kg
Type d'application: Standard
Gt u +