Gaine & conduit de protection et de guidage Gaine & conduit de protection et de guidage (9879 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ELYDAN
Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=20 - Longueur 3m
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NATUREL
BIZLINE
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire. D= câble : 12-35 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
BIZLINE
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=20 - Longueur 3m
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21 - D= inter. 23,3 mm - D= exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 16 - D= inter. 17,6 mm - D= exter. 22,3 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=25 - Longueur 3m
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
ELYDAN
Manchon lisse en acier électrozingué pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 D=20
ELYDAN
Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=32 - Longueur 3m
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 29 - D= inter. 31,0 mm - D= exter. 37,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 13 - D= inter. 16,0 mm - D= exter. 20,4 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 11 - D= inter. 14,4 mm - D= exter. 18,8 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36 - D= inter. 40,0 mm - D= exter. 47,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 35,5 mm - D= exter. 42,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C