Douille terminale double coque 129 TB M20/M20/PE

Main media

Détails du produit

Douille terminale divisible à emboîter sur les tubes d'installation électrique métriques afind de protéger le câble. La douille terminale divisible peut être installer directement autour du câble en cas d'oubli ou de remplacement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour tubes de montage

surface brossée

Non

surface polie

Non

pour diamètre de tube nominal

20 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.