Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE - CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Coffret AC mono 3kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Coffret AC mono 6kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Coffret AC mono 3kW pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Odace - prise de communication simple - aluminium - RJ45 (8 contacts) Cat.5 < = 100 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène