Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret S20 équipé de : 8 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par une serrure 911/455
Coloris : Ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm² + T
1 interrupteur différentiel général 4 x 63A 30mA
8 disjoncteurs Uni + Neutre 16 A courbe C
8 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
Equipement électrique sous plastron IP2X
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée (Ue)
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane