Coffret de branchement provisoire Coffret de branchement provisoire (31 produits)


Coffret S20 Tri+N + DB 30/60A 500 mA S + Inter Diff 4x63A-30 mA + bornier
SEIFEL
Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 30/60A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 4x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Coffret de branchement provisoire triphasé 30/60A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire triphasé. Equipé de 1 coupe-circuit tétrapolaire de taille 22x 58, 1 disjoncteur de branchement 30/60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Coffret S20 Mono + DB 15/45A 500 mA S + Inter Diff 2x63A-30 mA + bornier
SEIFEL
Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 15/45A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 2x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret de branchement provisoire monophasé 60A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Coffret d'alimentation mobile à 4 prises
MICHAUD
Coffret d'alimentation mobile équipé de 4 prises 16A brochage domestique 2P+T, 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA et 1 disjoncteur phase neutre 16A
Coffret d'alimentation mobile 4 prises + pied
MICHAUD
Coffret d'alimentation mobile avec pied équipé de 4 prises 16A brochage domestique 2P+T, 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA et 1 disjoncteur phase neutre 16A
Coffret S20 Mono + DB 30/60A ND + Inter Diff 2x63A-30 mA + bornier
SEIFEL
Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 30/60A ND + interrupteur différentiel 2x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret S20 + 6 prises Monophasé 16A IP 44
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 6 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 + 4 prises Monophasé 16A + 2 prises Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44
Coffret S20 + 8 prises Monophasé 16A IP 44
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 8 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 + 2 prises Monophasé 16A + 2 prises Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44
Coffret S20 + 4 prises Monophasé 16A + 1 prise Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret S20 + 3 prises Monophasé 16A + 1 prise Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret S20 + 4 prises Monophasé 16A IP 44
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 + 5 prises Monophasé 16A + 1 prise Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 5 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret de branchement prov. mono + prise + terre
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA, 1 prise 16A protégée par 1 disjoncteur, 1 câble de 3 m pour la mise à la terre.
Coffret S20 + 2 prises Monophasé 16A IP 44
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 Tri+N + DB 10/30 A 500 mA S + Inter Diff 4x63A-30 mA + bornier
SEIFEL
Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 10/30 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 4x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret d'alimentation mobile 6 prises + pied
MICHAUD
Coffret d'alimentation mobile avec pied équipé de 6 prises 16A brochage domestique 2P+T, 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA et 1 disjoncteur phase neutre 16A
Coffret S20 + 2 prises Monophasé 16A + 1 prise Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret S20 + 3 prises Monophasé 16A IP 44
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire
Coffret S20 + 3 prises Monophasé 16A + 2 prises Triphasé + Neutre 32A
SEIFEL
Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44