Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 10/30 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 4x63A-30 mA et bornier IP2X
Coffret de chantier triphasé + neutre S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.
Serrure Rectangle.
Coloris : ivoire.
Descriptif du panneau amovible :
1 tableau se support matériel 425 x 300 mm.
1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire
1 emplacement pour compteur triphasé + neutre
1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10-30A / 500mA Sélectif
1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA
1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné de l'interrupteur général
tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane