Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44
Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par une serrure 911/455
Coloris : Ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm² + T
1 interrupteur général 4 x 63A 30mA
4 disjoncteurs Uni + Neutre 16A Courbe C
4 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
1 disjoncteurs Tri+Neutre 32A Courbe C
1 prise extérieure 3P+N+T 32 A IP44 type CEE17
Equipement électrique sous plastron IP2X
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Matière
Classe de protection (IP)
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
tension assignée (Ue)
Largeur
Modèle type
Hauteur
Profondeur
puissance de raccordement
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
Calibre
interrupteur général
Multiple de vente
Code Douane