Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 45 A
  • Modèle type armoire de raccordement
ICON

Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.

 
 

Détails du produit

Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

tension assignée (Ue)

230 V

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Matière

plastique

nombre de tableaux pour compteur

1

Calibre

45 A

Profondeur

195 mm

Hauteur

485 mm

Modèle type

armoire de raccordement

Largeur

350 mm

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.