HPI-T 1000W/543 E40 220V Iodure Métallique

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 40-59
  • Socle E40
  • Puissance ECL 990 W
ECOSCORE

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 990 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4300 K

 
 

Détails du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Hpi-t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hpi-t

Code Douane

85393290

Multiple de vente

1

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1089 kWh

tension de lampe

120...140 V

Durée de vie

12000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

code couleur de la lumière

543

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

quartz

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

position de brûlage

P10

protection contre les UV

Non

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

Diamètre raccord

65 mm

IRC

40-59

longueur totale

372 mm

température de couleur

4300 K

Flux lumineux

82100 lm

Socle

E40

Puissance ECL

990 W

Modèle type

clair

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.