Lampe à décharge Lampe à décharge (320 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
HQI-T 400W/N Claire E40 12000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 40000lm 3700K 12000h - IRC62 - d=46 x 273mm - Classe Energie G - Culot E40
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 101.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 148.5 W
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 74 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 361.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 155.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
HPI-T 2000W/542 E40 380V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 1980 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3800 K
MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 264 W - Classe d'efficacité énergétique: E
OSRAM Lampe sodium NAV-T 150W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 150W - 17500lm 2000K 36000h - d=47 x 210mm - Classe Energie F - Culot E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F -
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 99.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F -
OSRAM Lampe sodium NAV-T 250W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 250W - 31900lm 2000K 36000h - d=47 x 257mm - Classe Energie E - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-T 400W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 400W - 54800lm 2000K 36000h - d=47 x 285mm - Classe Energie E - Culot E40
MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 72.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
NAV-T 70W SUPER 4Y E27 28000h OSRAM Lampe sodium
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 70W - 6400lm 2000K 30000h - d=36 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
NAV-E 100W SUPER 4Y E40 28000h OSRAM Lampe sodium
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 100W - 10400lm 2000K 36000h - d=76 x 183mm - Classe Energie F - Culot E40
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 101.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
HQI-TS 2000W/D/SK12s 860 OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 2000W - 210000lm 6100K 4500h - IRC83 - d=41 x 187mm - Culot K12s-36
HQI-TS 2000W/N/L 641K12s-36 OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Long - Pour Luminaire fermé - 2000W - 230000lm 4100K 8000h - IRC65 - d=40 x 274mm - Culot K12s-36
HPI-T 1000W/543 E40 220V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 990 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4300 K
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 360.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 228.5 W - Classe d'efficacité énergétique: G
HQI-E 250W/D Opale E40 952 12000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Opale - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 250W - 18000lm 5500K 16000h - IRC90 - d=90 x 226mm - Classe Energie G - Culot E40
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 408.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E