MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 Sodium Haute Pression

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse de la lampe 115.16 lm/W
  • Socle E40
  • Puissance ECL 155 W
ECOSCORE

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 155.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Master son

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master son

Code Douane

85393220

Multiple de vente

1

Lampe sodium haute pression

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

désignation de la lampe

autre

Durée de vie

36000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

155 kWh

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

sans mercure

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

115.16 lm/W

Diamètre raccord

48 mm

IRC

20-39

longueur totale

210 mm

température de couleur

2000 K

Flux lumineux

17800 lm

Socle

E40

Puissance ECL

155 W

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.