MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle E40
  • Puissance ECL 361 W
ECOSCORE

MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 361.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

361 kWh

tension de lampe

115...133 V

Durée de vie

20000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

code couleur de la lumière

842

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

position de brûlage

P45

protection contre les UV

Non

efficacité lumineuse de la lampe

98.06 lm/W

Diamètre raccord

46 mm

IRC

80-89

longueur totale

250 mm

température de couleur

4200 K

Flux lumineux

35400 lm

Socle

E40

Puissance ECL

361 W

Modèle type

clair

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.