EVO PLUS FPJ 625 VERT. VR/NR

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 65 dB(A) re 1 pW

CNG 611-XLC , CENTRO , Evier FRAGRANIT , STONE , 1 grande cuve , Avec égouttoir (réversible) , A encastrer et à fleur , 780x500mm , Vidage automatique , Bouton rotatif , Bonde 90mm , Trop-plein design inox , Déc. 760X480mm (R15) ,

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

émission du bruit

65 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

noir

matériau du filtre à graisse

aluminium

tension

4...4 V

Classe Energétique

A

Info produit

Code Douane

84146000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.