Hotte DWQ96DM50 90cm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591) 380 m³/h
  • largeur 900 mm

Bosch, Hotte décorative, 90 cm, SER4, inox, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 389 / 642,7 m3/h, 61 dB, Touch Select, LED 2x1,5W, classe énergie A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

puissance max. de soufflerie circulation d'air

610 m³/h

puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)

380 m³/h

largeur

900 mm

Info produit

Code Douane

84146000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.