Hotte murale Pyramide 90 cm - 510 m³/h - 67 dB(A) vitesse maximale - Boutons

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591) 500 m³/h
  • Largeur 900 mm

Hotte murale Pyramide 90 cm - 510 m³/h - 67 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Spots LED 2 x 4 W - Filtres charbon CR750 inclus - 62,5 kWh/an - Classe C - Noire

 
 

Détails du produit

Éclairage Led
L'éclairage du plan de travail contribue à rendre la cuisine chaleureuse et fonctionnelle. Les lampes à diodes électroluminescentes associent une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante. Écologiques et économiques, elles consomment jusqu'à 80 % de moins que les lampes halogènes et ont une durée de vie allongée.
3 filtres à graiise lavables au lave vaisselle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

couleur de base du boîtier

noir

hauteur totale

640...990 mm

puissance max. de soufflerie circulation d'air

450 m³/h

puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)

500 m³/h

type d'interrupteur

bouton-poussoir

type d'éclairage

LED

Classe Energétique

C

régulation de puissance

3 niveaux

type d'exécution

cheminée murale

Profondeur

500 mm

Largeur

900 mm

Info produit

Code Douane

84146000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.