LEVANTE BLANCHE 120cm

Main media

Détails du produit


Le recyclage présente une nouvelle forme. Le cercle est la perfection, le symbole traditionnel de ce qui n'a ni début ni fin, formé par une ligne unique dont les extrémités se rejoignent pour se fondre l'une dans l'autre. S'inspirant de cette forme, Falmec présente une nouvelle ligne de hottes intégrant, dans un corps unique, aspiration et filtration, en offrant une efficacité maximale pour un encombrement minimal. Circle.Tech est la nouvelle solution pour la meilleure aspiration.
Charbons actifs. Les charbons actifs sont des matériaux qui contiennent principalement du charbon sous forme de microcristaux de graphite, traités de manière à obtenir une structure poreuse avec une grande superficie interne. Grâce à ces caractéristiques, ils sont en mesure de retenir de nombreux types de substances, en attirant les molécules et en les absorbant.
Zéolite. La zéolite est un minéral ayant une haute capacité d'absorption des composés organiques et de la vapeur d'eau. Cette propriété est directement liée à la microporosité de la structure cristalline. Grâce à ses caractéristiques chimiques, la zéolite libère de la chaleur au contact de l'humidité, ce qui la réduit. L'utilisation de la zéolite est donc très importante à la fois pour réduire les odeurs et la vapeur d'eau produite par la cuisson.
Longue durée, entretien facile. Le filtre combiné charbon - zéolite a une durée de vie très élevée : généralement 3 ans avec une utilisation normale de la hotte. Après 18 mois, il est également conseillé de le régénérer en le mettant au four à 200 °C pendant
deux heures. Cette opération ne présente aucune difficulté du fait que l'extraction se fait par la partie inférieure de la hotte.

Circle.tech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Circle.tech

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.