VISIERE 741 600 INOX

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 598 mm
  • émission du bruit 69 dB(A) re 1 pW

Hotte intégrée VISIERE 741 600mm inox - classe D - débit max 220m3/h - niveau sonore mini 56 dB (A)/maxi 67 dB(A) - commandes boutons curseur - moteur 95W - 1 filtre à graisse aluminium - éclairage LED 2 x 1W - FABER, Garantie 2 ans , Dispo

 
 

Détails du produit

Visiere

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

Largeur

598 mm

Profondeur

482 mm

type d'exécution

montage en saillie

régulation de puissance

mécanique

type d'éclairage

LED

émission du bruit

69 dB(A) re 1 pW

matériau du filtre à graisse

aluminium

Info produit

Gamme

Visiere

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.