Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Table induction avec hotte intégrée de 70 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit et Grille en inox émaillé, Commandes Evoslider (slider unique avec LED rouges) - FOYERS : 4
Table induction avec hotte intégrée de 70 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit et Grille en inox émaillé, Commandes Evoslider (slider unique avec LED rouges) - FOYERS : 4 foyers induction avec booster dont 2 multizones, Puissance des multizones en booster de 3700 W, 9 niveaux de puissance, Booster et Maintien au chaud pour chaque foyer, 4 minuteries fin de cuisson et 1 minuteur indépendant - OPTIONS : Foyers flexibles multizones, Mode Eco-Logic avancé, Détection automatique du récipient et de la commande relative, Fonctions : Auto-Vent 2.0, Arrêt automatique, Pause, Maintien au chaud et Nettoyage- Sécurité : verrouillage commandes, anti-débordement, affichage chaleur résiduelle et protection pour mise en marche accidentelle - TECHNOLOGIE : Puissance nominale 7620 W - HOTTE : 8 vitesses et 2 vitesses intensives, Auto-Vent et Départ différé, Puissance du moteur : 220 W, 1 filtre anti-graisse en aluminium, 1 filtre charbon régénérable pour recyclage fourni, Témoin de remplacement des filtres, Capacité d'aspiration et Niveau sonore - vitesse 1 : 230 m ³/h – 49 dB, vitesse max : 500 m ³/h – 68 dB, vitesse intensive max : 630 m ³/h – 73 dB, Classe A+, ACCESSOIRES INCLUS : Kit pour une installation en évacuation et en recyclage (filtres à charbon régénérables, accessibles par le haut et raccord sortie d'air sur l'arrière)
Universel
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme