Plaque induction Plaque induction (211 produits)


Série 300 Plaque induction 59 cm 4 foyers 4 boosters & 4 minuteurs-14 puissances
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Séerie 300 Table induction 59 cm, 4 foyers, connection H²H : commande hotte - Commandes individuelles touches sensitives, 14 positions de puissance - 4 boosters & minuteurs - Pause Stop&Go - Puissance totale : 7350W - Instal Optifix- Noir
Série 300 plaque induction 59 cm 3 foyers -14 puissances -3 boosters & minuteurs
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Série 300 Table Induction 59 cm Noir - 3 foyers - Connection H²H : peut piloter certaines hottes - Bandeau commandes frontal & touches sensitives - 3 boosters/3 minuteurs/14 puissances - Pause Stop & Go - Bords droits/Installation Optifix
série 600 FLEX FlexiBridge plaque induction 4 foyers connection H²H  PowerSlide
ELECTROLUX INTÉGRABLE
FLEX FlexiBridge Table induction 4 foyers Zone gauche en surface de cuisson totale Connection H²H Fonction PowerSlide Commandes sensitives 15 positions cuisson Contrôle zone surface totale individualisé 4 boosteers 4 minuteurs Noir
Plaque induction noir 60 cm bridge - Sense Boil & Fry - 3 foyers - Optifix
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Plaque induction noir 60 cm bridge - Fonction Sense Fry & Boil - 3 foyers - Connection H²H - Cdes frontales individuelles par touches sensitives - Détection des casseroles - Fonction Stop & Go - Power Management - Installation Optifix
Table induction
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Table induction, 60 cm, SER4, noir, Touch Select avec 17 positions de réglage, Power Boost toutes zones, 2 timers, biseau avant, 7.400 W
Domino induction
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Table induction, 30 cm, SER6, noir, PowerInduction, 2 foyers, DirectSelect avec 17 positions de réglage, Power Boost toutes zones, 3 timers, Comfort Profile, 3.700 W
Table aspirante
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Table aspirante, 80 cm, SER4, noir, CombiInduction, 4 foyers, 1 CombiZone, Touch Select avec 17 positions de réglage, Power Boost toutes zones, 2 timers, EcoSilence drive, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intens
Table de cuisson, 59 cm, 4 foyers induction, verre noir
FAGOR GEM
commandes sensitives, 1 booster, 4 minuteries fin de cuisson, 9 niveaux de puissance, détection autoatique de casseroles voyant de chaleur résiduelle sécurité enfant
Domino induction 3,6Kw, 2 boosters, 2 minuteurs, slider
FAGOR GEM
Commandes sensitives, 2 minuteries fin de cuisson, 9 niveaux de puissance, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant
Table de cuisson induction, 29 cm, 2 foyers, verre noir
FAGOR GEM
commandes sensitives par slider - sélection rapide de la puissance, 2 boosters, 2 minuteries de fin de cuisson, 9 niveaux de puissance, coupe circuit 30 min, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant
Table induction 59 cm 3 zones, 7,2 kW, 3 boosters, 3 minuteurs
AMICA
Commandes sensitives par slider, 9 niveaux de puissance, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant
Table induction
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Table induction, 60 cm, SER2, noir, Touch Select avec 9 positions de réglage, 1x Power Boost, sans cadre, 4.600 W
Table induction 60 cm possibilité encastrement affleurant touches sensitives
SMEG FRANCE
Table induction de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique noir avec bord droit, Commandes Digi Touch (touches sensitives avec LED rouges)- FOYERS: 3 foyers induction avec booster, Foyer
Domino induction 30 cm 2 foyers dont arrière à 2000 W en booster touches sensiti
SMEG FRANCE
Domino induction - 30 cm - Installation semi-affleurante ou affleurante - Verre céramique avec bord droit - Commandes Digi Touch - 2 foyers induction avec booster - Foyer arrière en booster de 2000W - 9 niveaux de puissance - Booster pour c
Domino induction - 30 cm - 2 foyers dont arrière surpuissant 3000 W
SMEG FRANCE
Domino induction de 30 cm, Installation traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique Noir avec bord biseauté, Commandes Digi Touch (touches sensitives avec LED rouges)- FOYERS: 2 foyers induction avec booster, Foyer arrière en
Table induction, 5 foyers, 90 cm, Bridge, Boosters, 9,4 Kw
AIRLUX
Table induction, 5 foyers, double zone Bridge, Booster 5 minutes 3600 W sur chaque zone, minuteurs, commandes sensitives avec slider, gestion de puissance automatique, sécurité totale induction, idéal pour grandes cuisines familiales
Table induction, 3 foyers, 60 cm, Bridge, Foyer extra-large, booster, 7,4 kW
AIRLUX
Table induction, 3 foyers, fonction bridge, foyer extra-large, booster 5 minutes 3800 W sur le grand foyer, minuteurs, commandes sensitives, flexi total power, sécurité totale induction, fonction pause, puissance et convivialité
Table induction avec hotte intégrée - 83 cm - 4 foyers - 2 Multizone
SMEG FRANCE
Table induction avec hotte intégrée de 83 cm, version recyclage, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit et Grille en inox émaillé, Commandes Evoslider (slider unique avec LED r
Table aspirante
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Table aspirante, 80 cm, IQ700, noir, flexInduction, 4 foyers, 2 flexZones, dual lightSlider avec 17 positions de réglage, intelligent flexZones, powerMove Plus, fryingSensor Plus, cookingSensor Plus ready, powerBoost toutes zones,
Plaque à induction simple - Darkfire - 974670000
TAURUS
Plaque à induction simple - Darkfire Coloris : noir Puissance : 2 000 W Diamètre : 20 cm 2 modes 8 niveaux de puissance 45 mm d'épaisseur Panneau de commande tactile Minuterie : 180 min Ecran LED Pieds antidérapants
Table induction
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Table induction, 80 cm, IQ700, noir, flexInduction, 4 foyers, 1 flexZone, touchSlider avec 17 positions de réglage, intelligent flexZones, fryingSensor Pro, powerBoost toutes zones, 2 timers (alternatif), Home Connect - cookConnect
Table induction avec hotte intégrée de 70 cm, Installation affleurante ou tradit
SMEG FRANCE
Table induction avec hotte intégrée de 70 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit et Grille en inox émaillé, Commandes Evoslider (slider unique avec LED rouges) - FOYERS : 4
Table induction
NEFF
Neff, Table induction, 80 cm, N90, matt noir, FlexInduction, 5 foyers, 1 Flex Zone, Frying Sensor Pro, Power Boost toutes zones, 2 timers (alternatif), Home Connect - Hood Control, Smart Hood Automatic, sans cadre, 7.400 W
Table induction, 3 foyers, 60 cm, Foyer extra-large, booster, 7,4 kW
AIRLUX
Table induction, 3 foyers, foyer extra-large, booster 5 minutes 3800 W sur le grand foyer, minuteurs, commandes sensitives sécurité totale induction