Table de cuisson, 59 cm, 4 foyers induction, verre noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 60 mm

commandes sensitives, 1 booster, 4 minuteries fin de cuisson, 9 niveaux de puissance, détection autoatique de casseroles voyant de chaleur résiduelle sécurité enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

type d'espaces de cuisson

induction

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.