Table induction, 3 foyers, 60 cm, Foyer extra-large, booster, 7,4 kW

Main media

Table induction, 3 foyers, foyer extra-large, booster 5 minutes 3800 W sur le grand foyer, minuteurs, commandes sensitives sécurité totale induction

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

profondeur de montage

495...495 mm

largeur de la partie intégrée

565...565 mm

tension

220...240 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.