Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SÉRIE300 Table induction Largeur 590mm 4 foyers Connection H²H Commandes individuelles touches sensitives 14 positions puissance 4 boosters 4 minuteurs Pause Stop&Go Puissance électrique totale 7350W Install UNIVERSELLE Optifix Noir
• SÉRIE 300 Standard
• Couleur noir
• 4 foyers induction
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles par touches sensitives
• 4 boosters
• 4 minuteurs
• 15 positions de puissance
• Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
• Foyer ARG Induction: 1800/2800W/180mm
• Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
• Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Arrêt automatique
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
• Dimensions LxP (mm) 590x520
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 44x560x490
• Cordon fourni (en m): 1.5
• Puissance électrique totale maximum (W) 7350
• Tension(Volts) 220-240/400V2N
La saveur en un clin d'œil
La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.
Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.
Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons
Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.
Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement
Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.
Série 300
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
nombre de plaques à induction
couleur de base du cadre
Modèle type
Largeur
type d'énergie
type d'espaces de cuisson
nombre d'espaces de cuisson normaux
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
hauteur d'encastrement
construction modulaire