Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cuisinière SurroundCook Mixte 3 foyers gaz thermocouplés + 1 électrique Four Pyrolyse, Chaleur tournante pulsée Préconisation température Porte ventilée Classe d'efficacité énergétique A Cavité 54L Livré avec cordon sans prise Blanc
• Cuisinière 60x60
• Couleur Blanc
• Classe d'efficacité énergétique* A
• TABLE Mixte gaz / électrique
• 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
• Sécurité gaz table par thermocouple
• Allumage électronique
• Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/100mm
• Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/54mm
• Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
• Foyer arrière droit: Plaque électrique, 1500W/180mm
• Four électrique Chaleur tournante pulsée
• Nettoyage four Pyrolyse
Volume utile cavité (L) 54
• Programmateur électronique
• Préconisation de température
• Préconisation de Pyrolyse
• Grilloir Electrique 1650 W
• Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 15 W
• Hauteur réglable
• Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.85/0.72
• Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 408 x 401
• Fréquence (Hz) 50-60
• Puissance électrique totale maximum (W) 4006.6
• 1 grille support de plat
• 1 plat multi-usages
• Hauteur (mm) 870à la table /1448couv.ouvert /902couv.fermé
• Dimensions HxLxP (mm) 902x600x600
• Cordon fourni (en m): 1.4
Performances polyvalentes
Pour vous accompagner dans vos aventures culinaires, cette cuisinière possède une table de cuisson combinant gaz et électricité et un four électrique multifonction.
Une porte plein verre, facile d'entretien
Les verres de la porte du four sont faciles d'entretien. La porte et les verres sont démontables sans outils et vous permet de les nettoyer en un clin d'oeil.
Allumage éléctrolnique de la table de cuisson
Tournez la manette, appuyez sur le bouton. Votre table de cuisson est maintenant prête et vous pouvez cuisiner.
Série 600 surroundcook
Gamme
Multiple de vente