Cuisinière gaz et mixte Cuisinière gaz et mixte (290 produits)


Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' 90 cm 5 foyers induction avec boosters dont un central 3 kW ECO-logic Four électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) Gril fort 2900 W nettoyage vapor clean moufle géant 115 L nets
Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4
Cuisinière 'Esthétique Concerto' - 60 cm
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Concerto' 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four électrique multifonction (9 dont chaleur tournante) pyrolyse 70 litres nets, brus 79 L programmateur électronique porte fro
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four : électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) 5 niveaux de cuisson nettoyage
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four : électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) 5 niveaux de cuisson nettoyage
Centre de cuisson 'Esthétique Sinfonia' 90 cm Plan de cuisson : 6 brûleurs gaz d
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Sinfonia' 90 cm 6 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four : électrique multifonction (11 dont double chaleur tournante) vapor clean supports latéraux métalliques 5
Cuisinière 'Concerto' - 60 cm - 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW - sécu
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Concerto' - 60 cm - 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW - sécurité thermocouples - 2 grilles en fonte - Four électrique multifonction (9 dont chaleur tournante) - pyrolyse - 70 litres nets, brus 79 L - programmateur électr
Centre de cuisson 'Concerto' 90 cm Plan de cuisson : 5 brûleurs gaz dont
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 35 litres nets, 41 bruts porte intérieure
Gazinière 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Alpha - Four tout gaz émail
AIRLUX
Gazinière 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Alpha - Four tout gaz émail lisse 60 L - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Plan de cuisson : 4 foyers gaz - Grilles émaillées mates - Sécurité thermocouples - Classe A
50x60, 4 zones vitrocéramique, four électrique, multifonction, catalyse, blanc
FAGOR GEM
Volume : 62L, minute minder, 1 grille et 1 lèchefrite, abattant, commandes par manettes, éclairage, porte tempérée, sérigraphie contre porte-guide de cuisson, démontage facile de la porte et des verres
Cuisinière 4 zones vitrocéramique, 60x60, four électrique 77L, couleur blanc
AMICA
Multifonction pulsée, catalyse, display blanc, 1 grille,1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement
Cuisinière mixte, 60x60, 3 foyers gaz + 1 électrique, catalyse, couleur blanc
AMICA
Allumage une main, brûleurs et grilles émail, four électrique 77L, display blanc, 1 grille, 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement
Cuisinière gaz, 60x60, 4 foyers gaz, multifonction pulsée, catalyse, blanc
AMICA
Allumage une main, brûleurs et grilles émail , four électrique 77L, Display Blanc, 1 grille, 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement, couleur blanc
Centre de cuisson 'Victoria' - 100 cm - Plan de cuisson Gaz : 6 foyers
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 100 cm 6 bruleurs gaz dont 1 ultra rapide double commande 4,2 kW Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 36 litres nets, 41 bruts porte intérieure plein verre démontable porte tem
Centre de cuisson 'Portofino' - 120 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Portofino' 120 cm 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW, 2 foyers induction avec multizone et 1 barbecue sécurité thermocouples Four 1 : électrique multifonction (9 dont chaleur tournante et ECO)
Table Mixte Gaz/induction' - 65 cm - 2 foyer Gaz dont un 3,1 kW
SMEG FRANCE
Table mixte gaz / induction de 65 cm, Installation affleurante ou traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : CLASSICA, Verre céramique Eclipse avec bord droit, Grille en fonte, Brûleur en laiton, Commandes par manettes et Evoslider (slider u
Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4
Cuisinière 'Victoria' - 60 cm
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Victoria'Centres de cuisson 60 cm 2 cavités gaz dont 1 ultra-rapide 4,2 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four en bas électrique chaleur tournante 61 litres nets, 68 bruts programmateur électronique durée et fin de cu
Centre de cuisson 'Victoria' - 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 90 cm 6 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 36 litres nets, 41 bruts porte intérieu
Cuisinière 'Victoria' - 60 cm
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Victoria' 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 4,2 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four en bas électrique chaleur tournante 61 litres nets, 68 bruts programmateur électronique durée et fin de cuisson porte tempé