Gazinière 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Alpha - Four tout gaz émail

Main media

Gazinière 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Alpha - Four tout gaz émail lisse 60 L - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Plan de cuisson : 4 foyers gaz - Grilles émaillées mates - Sécurité thermocouples - Classe A

 
 

Détails du produit

Émail lisse titanium
La faible porosité de l'émail lisse titanium évite aux salissures d'adhérer aux parois, en facilitant ainsi le nettoyage. Cet émail résiste aux attaques acides, garantissant le maintien de sa couleur dans le temps, même en cas d'usage intensif. Enfin, sa luminosité permet de mieux apprécier le volume du four.
Sécurité thermocouple
La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Encastrable
Cette cuisinière est homologuée pour être encastrée sans endommager les meubles environnants, selon la norme EN 30-1-1 classe 2. Elle est réglable en hauteur pour s'ajuster aux meubles et ses pieds sont en retrait pour pouvoir être dissimulés derrière une plinthe.
Couvercle en verre
Abaissé, il sert de plan de travail sans craindre les chocs ou les rayures. Levé, il fait office de crédence et protège votre mur des projections de cuisson. Un système en facilite l'extraction pour vous permettre un nettoyage complet de votre plan de cuisson.
Cuisinière gain de place
La gamme Unica accueille un modèle “gain de place". Sa profondeur de 50 cm lui permet de s'intégrer dans les petites cuisines.. C'est la solution idéale pour les personnes bénéficiant de peu d'espace.
Changement injecteurs simple
Le changement des injecteurs de gaz s'effectue de manière directe sur le dessus de la table et sans démontage. Les injecteurs de tous les types de gaz sont fournis de série avec tous nos modèles de tables concernés.

Alpha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuisinière

type d'énergie four

gaz

type d'énergie plaque de cuisson

gaz

capacité utile

60 l

avec grill

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

couleur de base

blanc

nombre de brûleurs

4

nettoyage du four

sans

type de construction

appareil indépendant

Classe Energétique

A

type d'exécution

adapté à l'encastrement

Profondeur

500 mm

Hauteur

900 mm

Largeur

530 mm

Info produit

Gamme

Alpha

Code Douane

73211110

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.