Réfrigérateur combiné 322L, NO FROST, classe E, h: 185,5cm, l: 59,5cm, INOX LOOK

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • capacité brute totale 322 l

Réfrigérateur volume : 226L, dégivrage automatique, Distributeur d'eau, thermostat électronique, éclairage LED, 3 clayettes verre, 3 balconnets, congélateur 4X dégivrage automatique, 3 tiroirs, poignée intégrée inox, porte réversible

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

capacité brute totale

322 l

type de construction

appareil indépendant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.