Lavante-séchante 8kg/6 kg, 1400 tours/min, moteur induction, Classe A-10%, blanc

Main media

3 programmes vapeur, écran digital, 15 programmes, fin différé : 1-24h, 5 températures de lavage, température de 20°C à 90° C, affichage Led, affichage du temps restant, volume de tambour 52,7 L, porte non réversible

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84512100

Lave-linge séchant

type de construction

appareil indépendant

type d'appareil

chargement frontal

couleur de base du diaphragme

blanc

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

76 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.