Lave-linge encastrable Lave-linge encastrable (18 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Lave-linge SECHANT Classe A KWh 10kg/6kg 1400trs/min 89litres/cycle 76dB
FAGOR GEM
14 programmes, moteur induction: fonctionnement silencieux, programmes vapeur, hublot fumé transparent, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse, anti balourd
Lave-linge séchant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Lavante-séchante, IQ300, Classe énergie E, 5,0 kg, 8,0 kg, 1.400 r/min, Affichage LED, Aqua Protection Plus, 68 dB, Flat panel, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 82,50 cm x 59,50 cm x 54,00 cm
Lavante-séchante 10kg/6kg, 1400trs, volume 64L, classe A, blanc
FAGOR GEM
14 programmes, moteur induction: fonctionnement silencieux, programmes vapeur, hublot fumé transparent, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse, anti balourd
Lave-linge
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Lave-linge, SER6, Classe énergie C, 7,0 kg, 1.200 r/min, Affichage LED, touches tactiles, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 81,80 cm x 59,60 cm x 57,40 cm
Lavante-séchante Tout Intégrable - capacité lavage 7 kg
SMEG FRANCE
Lavante-séchante Tout Intégrable capacité lavage 7 kg capacité séchage 4 kg électronique 13 programmes lavage dont Rapide 15 min + 2 programmes de séchage essorage 600 à 1400 tours/minute départ différé 1-24h option Flexitime Programme Clea
Lave-linge
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Lave-linge, IQ700, Classe énergie C, 8,0 kg, 1.400 r/min, Affichage LED, touches tactiles, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 81,80 cm x 59,60 cm x 57,40 cm
Lave-linge
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Lave-linge, IQ500, Classe énergie C, 7,0 kg, 1.200 r/min, Affichage LED, touches tactiles, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 81,80 cm x 59,60 cm x 57,40 cm
Lave-linge séchant
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Lavante-séchante, SER6, Classe énergie E, 4,0 kg, 7,0 kg, 1.355 r/min, Aquastop, 72 dB, a.c., Flat panel, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 82,00 cm x 59,50 cm x 56,00 cm
Lave-linge séchant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Lavante-séchante, IQ500, Classe énergie E, 4,0 kg, 7,0 kg, 1.355 r/min, Aquastop, 72 dB, a.c., Flat panel, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 82,00 cm x 59,50 cm x 56,00 cm
Lave-linge tout intégrable PerfectCare 8kg - 1400tr/min - TimeManager  Classe B
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Lave-linge tout intégrable PerfectCare 8kg 1400tr/min - Hublot blanc - TimeManager - LCD - Classe B - Programme FreshScent Vapeur - Certification Woolmark Blue - Moteur EcoInverter - 54kWh/100cycles - Eau 45L -Tambour SoftDrum alvéolé 52L
Lavante-séchante Blanc 8 kg  6 kg, 1400 tours/min, classe énérgetique B, 76dB
AMICA
Moteur induction, 16 programmes, départ différé : 1-24H, 5 températures de lavage, affichage LED, affichage du temps restant, volume tambour : 52,7L, sécurité : ouverture porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse, anti-balourd
Lave linge sechant Intégrable 8/6kg 1400trs classe B lavage, classe E séchage
FAGOR GEM
16 programmes, départ différé 1-24h, moteur induction, 5 températures de lavage, température affichage LED, affichage du temps restant, trappe de vidange en façade, porte non réversible, hublot transparent
Lave-linge séchant
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Lavante-séchante, SER4, Classe énergie E, 5,0 kg, 8,0 kg, 1.400 r/min, Affichage LED, Aqua Protection Plus, 68 dB, Flat panel, Blanc, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 82,50 cm x 59,50 cm x 54,00 cm
Lavante-séchante 8kg/ 5 kg, 1400 tours/min, moteur induction, Classe B, blanc
FAGOR GEM
15 programmes, programmes vapeurs, fin différé : 1-24h, 5 températures de lavage, température de 20°C à 90°C, affichage du temps restant display LED, bac lessiviel amovible, tambour inox, volume 54L, hublot fumé transparent
Lave-linge Tout Intégrable - 7 kg - électronique
SMEG FRANCE
Lave-linge Tout Intégrable 7 kg électronique 15 programmes dont Rapide 15 min températures réglables de 20 à 90°C et froid essorage 600 à 1400 tours/minute capacité variable automatique départ différé 1-24 h option Flexitime cuve en propylè
Lavante-séchante Tout Intégrable - capacité lavage 7 kg
SMEG FRANCE
Lavante-séchante Tout Intégrable capacité lavage 7 kg capacité séchage 4 kg électronique 13 programmes lavage dont Rapide + 2 programmes de séchage essorage 500 à 1200 tours/minute départ différé 1-24h Programme Clean cuve en propylène et t
Lavante-séchante 8kg/6 kg, 1400 tours/min, moteur induction, Classe A-10%, blanc
FAGOR GEM
3 programmes vapeur, écran digital, 15 programmes, fin différé : 1-24h, 5 températures de lavage, température de 20°C à 90° C, affichage Led, affichage du temps restant, volume de tambour 52,7 L, porte non réversible
Lavante-séchante 8kg/ 5 kg, 1400 tours/min, moteur induction, Classe B, silver
FAGOR GEM
15 programmes, programmes vapeurs, fin différé : 1-24h, 5 températures de lavage, température de 20°C à 90°C, affichage du temps restant display LED, bac lessiviel amovible, tambour inox, volume 54L, hublot fumé transparent