Lave-linge hublot Encastrable PerfectCare 700 8.0 kg
• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 700 - Lave-linge intégrable / Système SteamCare
• Capacité de lavage: 8 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
• Classe énergétique lavage B
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Ecran LCD
• Hublot blanc
• Tambour SoftDrum alvéolé 52 L
• TimeManager®
• Départ diff. 20 h et temps restant
• Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, hygiène, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie
• Options : Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• 4 pieds réglables
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 54
• Eau (L) 45
• Niveau sonore (dB) 69
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) 819x596x540/553
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x640
• Poids brut/net (kg) 71 / 68.5
• Puissance Totale (W) 2100
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble (m) 1.62
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/145
• Pays de fabrication Italie
• PNC 914 580 512
• Code EAN 7333394009681
• Indice de réparabilité 8.5
* La vapeur économise plus de 40 L d'eau.
>> Le système SteamCare de notre lave-linge intégré PerfectCare 700 vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez un tiers des plis de votre linge et économisez 40L d'eau par cycle.
°° Test interne avec une charge d' 1 kg avec un programme vapeur vs programme délicat.
* Rafraîchissez les vêtements et neutralisez les odeurs avec FreshScent
>> En rafraîchissant votre linge à la vapeur, vous pouvez neutraliser les odeurs et réduire les plis en 25 min. Vous pouvez économiser plus de 40L d'eau par cycle et prolongez la durée de vie de vos textiles. Associé à notre parfum Steam Fragrance, vous aurez la sensation du linge
°° Des tests externes ont démontré la neutralisation de l'odeur de cigarette lors d'un cycle FreshScent.
* Économisez jusqu'à 30 %* sur le temps, l'eau et l'énergie avec SensiCare
>> Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume de la charge pour consommer moins d'énergie et éviter le surlavage. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus
°° Test interne sur la durée, la consommation d'eau et d'énergie sur un cycle coton à 30 °C optimisé avec SensiCare pour une charge d' 1 kg comparé à la charge maximale.
* Plus de flexibilité avec TimeManager®
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
* Supprime les bactéries et virus de vos vêtements
>> Le programme de lavage Hygiène à 60 °C utilise de la vapeur à la fin du cycle pour garantir un nettoyage hygiénique et efficace de vos vêtements. Il permet de réduire les bactéries et les substances allergènes présentes sur vos vêtements.
* Profitez d'un environnement paisible grâce à notre lave-linge silencieux
>> Avec sa forme encastrable, notre lave-linge est conçu pour fonctionner silencieusement, et se glisse en toute discrétion parmi vos équipements électroménagers. Vous pouvez ainsi lancer un cycle tout en maintenant un environnement calme et reposant pour toutes vos activités.