Lave-linge SECHANT Classe A KWh 10kg/6kg 1400trs/min 89litres/cycle 76dB

Main media

14 programmes, moteur induction: fonctionnement silencieux, programmes vapeur, hublot fumé transparent, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse, anti balourd

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84512100

Lave-linge séchant

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

76 dB(A) re 1 pW

classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU)

A

couleur de base du diaphragme

gris

volume du tambour

64 l

type de construction

appareil indépendant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.