Lave-vaisselle 45cm Classe E 76KWh 10couverts 49dB 11,9litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 49 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 10

Lave-vaisselle 45 cm Nombre de couverts : 10 Classe énergétique : E Niveau sonore dB(A) : 49 Consommation d'eau (litres) : 11.9 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Silver

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

11.9 l

couleur de base du diaphragme

gris

émission du bruit

49 dB(A) re 1 pW

classe d'efficacité du nettoyage

E

nombre de programmes

5

capacité en couverts

10

type de construction

appareil indépendant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.