Lave vaisselle Lave vaisselle (40 produits)


Lave-vaisselle pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER6, Classe énergie B, Home Connect, 40 dB, 14 couverts, 6 programmes, 5 options, silver inox, tiroir à couverts, Zeolith / échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm,
Lave-vaisselle 60cm Classe E 95KWh 14couverts 44dB 10,5litres/cycle
ELECTROLUX POSE LIBRE
Série 600 SatelliteClean & AirDry Pose libre top amovible 60cm - 14 couverts - 44dB - Classe E - 8 prog./4 temp - Départ diff 24h - Fonct Auto-Off - Moteur inverter -Tiroir couverts Maxiflex - 10.5 L/cycle - 95kWh/100 cycles -Blanc
lave-vaisselle 13 couverts 8 programmes 4 températures AirDry technologie blanc
ELECTROLUX POSE LIBRE
LAVE-VAISSELLE Blanc 13 couverts 46dB 4 températures 8 programmes Départ différé 24h Fonction Auto-Off Affichage du temps restant AirDry Consommation d'eau 9.9 L/cycle Consommation 94 kWh/100 cycles Quick 30 Minutes Top amovible
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 60 cm Nombre de couverts : 13 Nombre de couverts : 13 Niveau sonore dB(A) : 47 Niveau sonore dB(A) : 47 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Blanc
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 60 cm Nombre de couverts : 13 Nombre de couverts : 13 Niveau sonore dB(A) : 47 Niveau sonore dB(A) : 47 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Silver
Lave-vaisselle pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER2, Classe énergie E, 48 dB, 12 couverts, 5 programmes, 2 options, blanc, échangeur thermique, cuve Polinox, Consommation d'eau : 9,5 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P : 60,00 cm
Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, cuve in
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER4, Classe énergie C, Home Connect, 44 dB, 14 couverts, 6 programmes, 5 options, blanc, tiroir à couverts, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P :
Lave-vaisselle pose-libre 45 cm, cuve in
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 45 cm, SER2, Classe énergie D, Home Connect, 46 dB, 10 couverts, 6 programmes, 4 options, acier brossé anti-traces, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 8,9 l, H : 84,50 cm, L : 45,00 cm, P :
Lave-vaisselle pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 45 cm, SER4, Classe énergie C, Home Connect, 44 dB, 10 couverts, 6 programmes, 5 options, blanc, tiroir à couverts, échangeur thermique / Drying assist, cuve inox, Consommation d'eau : 8,9 l, H : 84,50 cm, L
Lave-vaisselle pose-libre
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, IQ500, Classe énergie A, Home Connect, 42 dB, 14 couverts, 8 programmes, 5 options, blanc, tiroir à couverts, échangeur thermique / Drying assist, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm
Lave-vaisselle pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER2, Classe énergie E, 48 dB, 12 couverts, 6 programmes, 4 options, blanc, échangeur thermique, cuve Polinox, Consommation d'eau : 9,5 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P : 60,00 cm
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 45 cm Nombre de couverts : 10 Nombre de couverts : 10 Niveau sonore dB(A) : 49 Niveau sonore dB(A) : 49 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Blanc
Série 600 SatelliteClean lave-vaisselle pose libre MaxiFlex & AirDry 60cm Inox
ELECTROLUX POSE LIBRE
Série 600 SatelliteClean & AirDry Pose libre top amovible 60cm - 14 couverts - 44dB - Classe E - 8 prog./4 temp - Départ diff 24h - Fonct Auto-Off - Moteur inverter -Tiroir couverts Maxiflex - 10.5 L/cycle - 95kWh/100 cycles -Inox
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 45 cm Nombre de couverts : 10 Nombre de couverts : 10 Niveau sonore dB(A) : 49 Niveau sonore dB(A) : 49 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Silver
Lave-vaisselle blanc 6 couverts, classe  D, 47 dB
FAGOR GEM
7 programmes (intensif, universel, ECO, délicat, 90 mmin, rapide 30 min et auto-nettoyant) 5 températures de lavage, départ différé : 1-24h, affichage LED, signal sonore en fin de cycle, ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Lave-vaisselle blanc 6 couverts, classe  D, 47 dB
FAGOR GEM
7 programmes (intensif, universel, ECO, délicat, 90 mmin, rapide 30 min et auto-nettoyant) 5 températures de lavage, départ différé : 1-24h, affichage LED, signal sonore en fin de cycle, ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Lave-vaisselle 45cm  Classe E 76KWh 10couverts 46dB 8,9litres/cycle
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 45 cm, SER2, Classe énergie E, Home Connect, 46 dB, 10 couverts, 6 programmes, 4 options, acier brossé anti-traces, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 8,9 l, H : 84,50 cm, L : 45,00 cm, P :
Lave-vaisselle pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER6, Classe énergie C, Home Connect, 38 dB, 14 couverts, 6 programmes, 5 options, blanc, tiroir à couverts, Zeolith / échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm, L : 60
Lave-vaisselle pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER2, Classe énergie E, 48 dB, 12 couverts, 6 programmes, 4 options, silver inox, échangeur thermique, cuve Polinox, Consommation d'eau : 9,5 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P : 60,00 cm
Lave-vaisselle pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER2, Classe énergie D, Home Connect, 46 dB, 14 couverts, 5 programmes, 5 options, acier brossé anti-traces, tiroir à couverts, échangeur thermique, cuve Polinox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50
Lave-vaisselle pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER4, Classe énergie D, Home Connect, 44 dB, 13 couverts, 6 programmes, 5 options, acier brossé anti-traces, tiroir à couverts, échangeur thermique / Drying assist, cuve inox, Consommation d'eau : 6,7
Lave-vaisselle pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER2, Classe énergie C, Home Connect, 46 dB, 13 couverts, 5 programmes, 5 options, acier brossé anti-traces, échangeur thermique, cuve Polinox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm,
lave-vaisselle 13 couverts 8 programmes 4 températures AirDry technologie Inox
ELECTROLUX POSE LIBRE
LAVE-VAISSELLE Inox Anti-trace 13 couverts 46dB 4 températures 8 programmes Départ différé 24h Fonction Auto-Off Affichage temps restant AirDry Consommation d'eau 9.9 L/cycle Consommation 94 kWh/100 cycles Quick 30min Top amovible
Lave-vaisselle 60cm pose-libre
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, IQ300, Classe énergie D, Home Connect, 42 dB, 13 couverts, 6 programmes, 5 options, blanc, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P : 60,00 cm