Lave-vaisselle 60cm pose-libre

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 42 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 13
  • largeur 60 mm

Siemens, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, IQ300, Classe énergie D, Home Connect, 42 dB, 13 couverts, 6 programmes, 5 options, blanc, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm, L : 60,00 cm, P : 60,00 cm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

D

émission du bruit

42 dB(A) re 1 pW

consommation d'eau en programme eco par cycle

9 l

capacité en couverts

13

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.