LAVE VAISSELLE POSE LIBRE

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 47 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 13
  • Largeur 60 mm

Lave-vaisselle Pose libre 60 cm Nombre de couverts : 13 Nombre de couverts : 13 Niveau sonore dB(A) : 47 Niveau sonore dB(A) : 47 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Silver

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

12.9 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

D

émission du bruit

47 dB(A) re 1 pW

nombre de programmes

5

capacité en couverts

13

type de construction

appareil indépendant

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.