Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur sans fil Dyson V12 detect slim absolute L'aspirateur compact Dyson le plus puissant et intelligent, doté d'une lumière qui révèle la poussière mircroscopique.
L'aspirateur DYSON V12 DETECT SLIM ABS est idéal pour le nettoyage en profondeur du sol au plafond grâce à ses différentes brosses !
Rechargeable, il vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage. Pour une utilisation pratique et polyvalente, il se transforme en aspirateur à main.
Moteur numérique :
Son moteur numérique Hyperdymium vous assure un meilleur rendement énergétique et une rapidité d'action avec ses 125 000 tours par minute.
Il génère 150 AW d'aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur.
Technologies :
Sa lumière révèle les particules invisibles à l'œil nu.
Son laser à angle précis rend la poussière invisible visible sur les sols durs pour qu'aucune poussière ne vous échappe.
L'écran LCD affiche ce qui a été aspiré, affichant en temps réel la preuve scientifique d'un nettoyage en profondeur.
Vitesses :
Vous disposez de 2 vitesses pour moduler la puissance en fonction de vos besoins.
Hygiène :
Lors du vidage, la poussière et les débris sont conduits et éjectés hors du collecteur.
Le filtre après moteur capture les allergènes et rejette un air plus sain. Convient aux personnes souffrant d'allergies.
Confort d'utilisation :
Le poids bien réparti pour un nettoyage en haut, en bas, et sur les surfaces intermédiaires et pour vous offrir une maniabilité facile et pratique.
Les différentes brosses :
Brosse avec lumière intégrée :
Sa lumière rend la poussière invisible, visible sur les sols durs. Brosse conçue avec du nylon souple et des filaments en fibre de carbone antistatiques pour éliminer la poussière des sols durs et des espaces étroits.
Avec profil bas pour aller sous les meubles.
Brosse Motorbar :
Les poils rigides en nylon gainés pénètrent et décollent efficacement la poussière des moquettes.
Mini brosse motorisée auto-démêlante :
Le rouleau conique de la brosse motorisée évacue les cheveux longs et les poils d'animaux directement dans le collecteur et évite que les cheveux ne s'enroulent autour du rouleau de brosse.
Accessoires :
- Accessoire combiné et long suceur Large conduit pour les miettes et les grosses particules et brosse pour la poussière
- Long suceur pour nettoyer dans les endroits confinés
- Adaptateur pour meubles bas qui se plie jusqu'à 90° et vous permet de nettoyer en dessous de vos meubles bas sans vous baisser
- Station murale de chargement Pour recharger et ranger l'appareil et ses accessoires lorsqu'il n'est pas utilisé
- Clip de rangement des accessoires sur le tube
Station de chargement murale :
Elle permet de ranger l'appareil pendant qu'il se charge et de stocker les accessoires additionnels.
La batterie peut être chargée lorsque l'appareil est sur la station murale, ou indépendamment.
Léger :
Bénéficiez d'une utilisation ultra confortable : il ne pèse que 2,4 kg !
Garantie Dyson 2 ans : pièces, main d'œuvre et transport.
pour voir vos prix et les stocks
utilisation d'un sac à poussière
couleur de base
affichage du remplissage
brosse aspirante
tube télescopique
régulation de la puissance d'aspiration
type de filtre
raccordement pour brosse aspirante électrique
volume du conteneur
Modèle type
Multiple de vente