Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur multifonction à batterie 20 V, 100-240 W - 3 vitesses dont turbo - Autonomie : jusqu'à 50 min - Charge : 3 h - Capacité : 0,6 L - 3,3 kg - 74,4 dB(A) - Eclairage avant LED - 1 accessoire inclus - Garantie 2 ans
L'aspirateur multifonction sans fil Easy 20V est équipé d'une batterie lithium-ion 20 V, idéale pour les tâches ménagères quotidiennes.
Adapté à un usage quotidien, il est parfait pour tous types d'espaces et de surfaces. Il peut être utilisé sur les sols durs et les parquets, pour nettoyer les poils d'animaux domestiques, les moquettes, les tissus d'ameublement, etc...
L'aspirateur multifonction Easy 20V bénéficie d'une grande autonomie, jusqu'à 50 minutes. La batterie se charge en 3 heures.
Puissant - 115 W - et grace à sabrosse motorisée, le Easy 20V assure une excellente performance d'aspiration et son double filtre lavable assure une très bonne filtration pour une propreté irréprochable.
Aspirateur multifonction, vous pouvez l'utilisez en aspiration vertical pour nettoyer vos sols en profondeur et en aspirateur à main pour les tâches de nettoyage rapides.
Avec ses différents accessoires proposés en option - brosse mixte, un embout pour les tissus d'ameublement et une brosse d'angle pour les coins et les fissures - le Easy 20V est polyvalent.
Avec son bac simple à nettoyer et à sa brosse facile d'accès, l'entretien du easy 20V est très rapide.
Design polyvalent : La lumière LED avant, les options à trois vitesses et l'indicateur de batterie font du Nilfisk Easy 20V un appareil pratique et fonctionnel.
Le Easy 20V est garanti 2 ans.
pour voir vos prix et les stocks
utilisation d'un sac à poussière
Couleur de base
niveau de puissance acoustique
valeur de raccordement
type de filtre
volume du conteneur
Poids
Hauteur
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane